Filetage Tampon fileté double, Filetage: M18

Réf.: 486000 M18
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 56,00 € /pcs.
  • 20,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 18 mm - 18 mm
Dimension nominale max. 18 mm - 18 mm
Type de filetage M; M
Filetage M18; M18
Pas de filetage 2,5 mm; 2,5 mm
Diamètre de filetage 18 mm; 18 mm
Plage de tolérance H; H
Degré de tolérance (qualité) 6; 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté; tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme DIN 13; DIN ISO 1502
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 486000 M18
EAN / GTIN 2050001691002
Réf. fabricant 511820
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Côté ENTRE et N’ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N’ENTRE PAS marqué en rouge.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu’à M 1,4 = 5H).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.