Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Calibre à mâchoire double, a − zc, ⌀ nominal: 11mm

Réf.: 484222 11

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 484222 11
EAN / GTIN 2050001062765
Fabricant/personne responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Description

Exécution:

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.
Pour positions de tolérance ISO a − zc dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7163.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a − zc) et le degré de tolérance de base (6 − 13), par ex. 484222 réf.10f9. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.