Tampons de réception avec dimensions intermédiaires sans surdimensionnement, Type: J2

Réf.: 484027 J2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 32,80 € /pcs.
  • 25,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale max. 79,999 mm
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Degré de tolérance (qualité) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurable oui
Type de produit tampon lisse
Sommaire pièce unique
Norme DIN 7150-2; DIN 7164
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 484027 J2
EAN / GTIN 2050002127555
Fabricant/personne responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les tampons de réception sont fabriqués sans supplément d'usure sur le côté ENTRE.
Tampon de réception avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484027 2,37 H6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484027 28 +0,01 / -0,02.

Remarque(s):

  • Indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6−13) ou la tolérance chiffrée (±).
  • Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999