{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Type de jauge | calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO) | |
| Dimension nominale min. | 100 mm | |
| Dimension nominale max. | 100 mm | |
| Plage de tolérance | H | |
| Degré de tolérance (qualité) | 7 | |
| Ajustement | H7 | |
| Configurable | non | |
| Type de produit | tampon lisse | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Matériau | acier | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 484000 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197211224 | |
| Réf. fabricant | M101LS100H7 | |
| Fabricant/personne responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |