Chariot à plateaux tôlés avec rebord

Réf.: 4832/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4832/7016
EAN / GTIN 4017976748320
Réf. fabricant 4832/7016
Article hors catalogue L90080 1361

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 248, 560, 870
Longueur totale (mm): 1171
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 910
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier