Clé à rouleaux 250 mm

Réf.: 48227410
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48227410
EAN / GTIN 045242356201
Réf. fabricant 48227410
Article hors catalogue L00800 3834

Description

Description:

  • Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation
  • Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers
  • Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main
  • Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits
  • Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints
  • Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis
  • La clé à molette 8˝ (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés
  • Trou de lanière

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 535
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : 250 mm Adjustable Wrench - 1 pc