Rallonge pour dispositif de contrôle du couple de serrage, Pour plage de mesure: 25-50mm

Réf.: 481348 25-50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de mesure 25 mm - 50 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 481348 25-50
EAN / GTIN 4045197286581
Réf. fabricant 481348 25-50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

Les micromètres >25 mm peuvent être contrôlés à l’aide d’un dispositif fixe.

Adapté(s) pour: