Exécution:
monté
Description:
Couvercle rabattable pour benne, ouverture sur 2 parties. Fermeture sécurisée par crochet à ressort. Partie avant peut être verrouillée par crochet à ressort évitant le déversement accidentel. Partie arrière également verrouillable. Goutière pour bonne prise en main sur partie avant et arrière. Tôle d'acier de 1,5 mm, renforcement interne en fer plat de 15 x 3 mm. Pas d'angles saillants externes. Revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Livrable à postériori. Supplément par chariot-benne.
Caractéristique(s):
Longueur totale (mm): 1214
Largeur totale (mm): 669
Couleur: gris anthracite
Remarques: pour bennes basculantes 4702