Clé à douille pour tuyau de liquide de refroidissement HSK-A.

Réf.: 47928
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur
Rouge
Surface
trempage; galvanisation
Type de produit
rallonges
Longueur totale L
133 mm
Matériau
acier
Poids
125 g

Identification et classification

Référence article 47928
EAN / GTIN 4020772047924
Réf. fabricant 47928
Article hors catalogue L30090 286
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Clé à douille pour tuyau de liquide de refroidissement HSK-A, (arbre creux conique selon DIN 69893)
Lame: Acier spécial, trempé et galvanisé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Taille = HSK-A.: 63
  • B: 100
  • B1: 2,4
  • D: 12,2
  • D1: 16,5
  • L: 133
  • Poids: 125 g