Clinquant 12,7 mm×10 m 0,1 mm

Réf.: 478504 0,1
(1,94 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±4 µm
Norme Norme usine
Tolérance T3
Matériau Acier C
Longueur galets 10 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,1 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478504 0,1
EAN / GTIN 4045197524164

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.
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
    Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier