Tyrolit CDL Couronnes pour carottage sous arrosage 24x400xR1/2″ PREMIUM béton

Réf.: 475000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 475000
EAN / GTIN 9003174750000
Réf. fabricant 475000
Article hors catalogue L50140 101443
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Moteurs de carottage jusqu’à 3 kW , Agrégats béton tendres à moyennement durs. Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. Segments soudés au laser jusqu’au Ø 300 mm pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL3 COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 2,5 - 7
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 24 x 400 x R1/2″ mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Epaisseur: 400 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage