JEU 2 BECS PINCE CIRCLIPS

Réf.: 470.E5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pointe

Identification et classification

Référence article 470.E5
EAN / GTIN 3148511778807
Réf. fabricant 470.E5
Article hors catalogue L60130 1731
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Disponible en forme droite et courbée à 45° et 90°
  • La référence respective correspond à un jeu de pointes en 2 parties

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,3
  • d min - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Mâchoires: Droites
  • [g]: 10