Chapeau à anneaux 13mm, SB

Réf.: 467B.13PB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 467B.13PB
EAN / GTIN 3662424162121
Réf. fabricant 467B.13PB
Article hors catalogue L60130 11708
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • clé à cliquet ultra-grip : Perle d'entrée sur l'œil + bouche antidérapante
  • Ne glisse pas sur les écrous
  • Offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet KOMPAKT et commutable par levier
  • Amélioration de l'accessibilité dans les endroits difficiles d'accès
  • Angle de retour 5°
  • Productivité accrue
  • Inclinaison des yeux et de la bouche : 15°
  • Finition : chromé satiné brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 13
  • B [mm] : 28,4
  • B1 [mm] : 25,3
  • C [mm] : 12,2
  • E [mm] : 5,7
  • E1 [mm] : 8,6
  • E2 [mm] : 4,3
  • L [mm] : 178
  • Poids en kilogrammes: 0,086