Niveau à bulle en aluminium avec aimant, Longueur: 300mm

Réf.: 467436 300
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
295 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Longueur 300 mm
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467436 300
EAN / GTIN 4045197722171
Réf. fabricant 467436 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profilé en aluminium anodisé robuste avec puissants aimants permanents.