Déconnecteur de câbles

Réf.: 4672-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4672-1
EAN / GTIN 4000896135042
Réf. fabricant 4672-1
Article hors catalogue L60140 6
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Déconnexion sans abîmement des connecteurs à fiches plates
  • Micro Timer II ∙ Micro Timer II
  • Utilisation professionelle
  • Maniement simple
  • Emploi sûr
  • Qualité de première monte « Made in Germany »
  • Les dommages causés par des connexions défectueuses peuvent être réparés de manière rapide et professionnelle
  • Application universelle dans le système électrique automobile
  • Avec douille pour la protection des lames et pointes ainsi que pour éviter les lésions
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.02 kg