• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tournevis VDE pour vis cruciformes Gr. PH2 L.100mm

Réf.: 46663002
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
Référence article 46663002
EAN / GTIN 4018754338146
Réf. fabricant 46663002
Article hors catalogue L60010 7830
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis PHILLIPS®
  • diamètre de la lame réduit pour atteindre les vissages profonds
  • lame avec isolation protectrice intégrée
  • Isolé VDE jusqu’à 1.000 V
  • isolation de protection selon IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • pointe de la lame noire
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Acier en alliage de chrome

Caractéristique(s):

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Profil d’entraînement: Phillips-Recess® (Recess)
  • Taille Profil de sortie: PH2
  • Poids: 105 g