• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chariot Cantilever

Réf.: 4624-1AS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu clair
Couleur bleu
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier carré
Charge admissible max. 500
Largeur totale 1 400 mm
Profondeur totale 800 mm
Hauteur totale 1 807 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4624-1AS
EAN / GTIN 4017976983127
Réf. fabricant 4624-1AS
Article hors catalogue L90070 182
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Cadre en tube carré robuste. Traverses à roulettes, montants et entretoises reliés par des colliers de serrage robustes. Bras porteurs en tube d’acier de 27 mm de diamètre avec colliers de serrage. 24 bras porteurs bilatéraux (12 de chaque côté) longueur utile 370 mm avec gaine en PVC de 3 mm d’épaisseur, comme protection antidérapante et pour protéger le chargement et avec dispositif de sécurité anti-roulement. Charge admissible par étage 120 kg (60 kg/côté). Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1400
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1807
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40