Règle plate, Précision 0, Longueur: 3000mm

Réf.: 460300 3000
Prix par 1 unité (637,67 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 98,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduations sans vernier
Matériau Acier spécial
Longueur totale 3 000 mm
Largeur totale 120 mm
Hauteur totale 20 mm
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle 0,032 mm
Type B
Classe de précision GG 0
Norme DIN 874
Certificat d’étalonnage oui
Type de règle Règles plates
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 460300 3000
EAN / GTIN 4045197206671
Réf. fabricant 460300 3000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes.
Forme B, 2 rainures et partie médiane peinte.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Livraison:

Avec rapport de conformité usine.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine.
Attention: ces références sont livrées port dû.