Règle de précision brunie dans un étui, Longueur: 125mm

Réf.: 460100 125
Prix par 1 unité (178,40 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 15,15 € /pcs.
  • 34,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Etui
Graduations sans vernier
Matériau Acier spécial
Longueur totale 125 mm
Tolérance de linéarité du chant de mesure 0,003 mm
Norme DIN 874
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit règles à filament

Identification et classification

Référence article 460100 125
EAN / GTIN 4045197206527
Réf. fabricant 460100 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bords de mesure trempés, rectifiés et rodés avec une grande précision. Section biseautée avec extrémité pointue pour des contrôles, même dans des coins, rainures, cavités, etc. Avec poignée isolante en plastique protégeant de la chaleur de la main.
En acier spécial patiné, les deux biseaux sont brunis (anti-reflets).

Remarque(s):

La tolérance de linéarité se situe entre ±15° par rapport au plan de symétrie.