Pointe à tracer droite en carbure, Type: HM

Réf.: 458800 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 060 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 155 mm
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 458800 HM
EAN / GTIN 4067263803331
Réf. fabricant 458800 HM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme droite, tige solide avec pointe en carbure, corps hexagonal 6 mm

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le traçage sur des matériaux extra durs.