Rapporteur d’angle universel numérique, Longueur de règle: 150mm

Réf.: 454000 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 59,00 € /pcs.
  • 89,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure -360 degré - 360 degré
Lecture commutable 1 min. ou 0,01°
Erreur admissible ±2 degrés/minute
Répétabilité 1 degrés/minute
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Longueur de règle 150 mm
Autonomie des piles env. 2 000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Description

Exécution:

Rapporteur d'angle universel numérique.
  • Affichage en degrés ou en minutes d'angle.
  • Ajustage simple à partir de points de référence fixes.
  • La règle de mesure est mobile et peut être bloquée sur toute la longueur.
  • Réglage de précision pour un ajustage précis des mesures d'angle choisies.
  • Preset: pré-réglage d'angles choisis, par ex. pour des mesures de tolérance.
  • Data/Hold: enregistrement (conservation) ou envoi de la valeur affichée.
  • Inversion du sens de mesure.
  • Remise à zéro à n’importe quelle position.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Equerre supplémentaire 453600 et câble de données 497080.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510.