Touche de mesure à bille, Type: K5/51

Réf.: 445420 K5/51
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bille 5 mm
⌀ fixation 6 mm
Porte-à-faux 26,8 mm
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Réf. fabricant 4429158
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Adapté(s) pour:

Supports 445410 réf. T6 ou T8.

Adapté(s) pour:

Supports 445410: T6

Remarque(s):

Autres touches de mesure disponibles sur demande.