Support magnétique (sans comparateur)

Réf.: 442020
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.
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
Référence fabricant Magnethalter ohne Messuhr
Couleur noir
Pour Comparateurs
Forme crochet crochet individuel
Matériau plaque de base plastique
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 442020
EAN / GTIN 4045197431042
Réf. fabricant 442020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Alliage léger avec aimants permanents à lamelles. Avec trou de positionnement pour tiges de comparateur de ⌀ 8 mm.
Surface d’appui plane, très adhérente. Avec 2 aimants permanents avec grande force d'attraction.

Avantage(s):

La faible hauteur permet un montage aisé, sûr et rapide sur les machines et les dispositifs.