{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Ring-Maulschlüssel 440 16 mm | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Avec fonction de cliquet | non | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 16 mm; 16 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 35,6 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | avec gaine en plastique | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3113 | |
| Longueur totale | 195 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 440.16 | |
| EAN / GTIN | 3148517680364 | |
| Réf. fabricant | 440.16 | |
| Article hors catalogue | L60130 980 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |