CLE MIXTE OGV 12 MM

Réf.: 440.12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 440.12
EAN / GTIN 3148517679900
Réf. fabricant 440.12
Article hors catalogue L60130 977
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 27,0
  • B1 [mm]: 18,0
  • C1 [mm]: 8,4
  • E [mm]: 4,4
  • E1 [mm]: 8,4
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 162
  • [g]: 60