Support articulé, ⌀ queue: 8mm

Réf.: 436514 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Schwenkhalter, Schaft-⌀: 8mm
longueur de serrage 20 mm
Diamètre corps 8 mm
plage de pivotement 40 degré
type de produit tige de serrage

Identification et classification

Référence article 436514 8
EAN / GTIN 2050001916891
Réf. fabricant 24816
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Supports à serrage prismatique.

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier avec supports prismatiques.