• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 41,2 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,25/43mm

Réf.: 436505 0,25/43

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Réf. fabricant 4306120
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, lecture 1/1000.
Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d’introduire un facteur de correction.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage ⌀ 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure ⌀ 2 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.