Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,4/43mm

Réf.: 436500 0,4/43

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Réf. fabricant 4305120
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, lecture 1/1000.
Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d’introduire un facteur de correction.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage ⌀ 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure ⌀ 2 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.