Touche de mesure pour plage 35 − 60 mm Acier, ⌀ mesure: 59mm

Réf.: 435085 59
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Messbolzen für Messbereich 35 − 60 mm Stahl, Mess-⌀: 59mm
Plage de mesure min 35 mm
Plage de mesure max. 60 mm
Diamètre de mesure 59 mm
Type de produit touche
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 435085 59
EAN / GTIN 2050001950123
Réf. fabricant 10500105
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Utilisation:

Pour réglage aux différents ⌀ de mesure.

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage de précision SU 435040; 435050; 435060; 435070.