Touche en carbure, Type: 14

Réf.: 434910 14
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
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 40 mm
Matériau pointe carbure
Type de palpeur palpeur à disque
Diamètre disque de mesure 10 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Diamètre corps Ds 4 mm
Matériau carbure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 434910 14
EAN / GTIN 4045197234322
Réf. fabricant 434910 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Touches spéciales et de rechange pour comparateurs, indicateurs de précision et pieds à coulisse. Raccord fileté M2,5.

Remarque(s):

Touches de mesure spéciales suivant plan du client disponibles sur demande.