Comparateur de précision Grand Millimess, ± Plage de lecture / Lecture: 120/1µm

Réf.: 434675 120/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,10 € /pcs.
  • 21,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

± Plage de lecture / Lecture (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
± plage de mesure 120 µm
Lecture 1 µm
Force de mesure 3,5 N
Course libre 4 mm
⌀ axe de fixation h6 28 mm
Métrologie analogique
Longueur 212 mm
Largeur 125 mm
Hauteur 34 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateurs de précision

Identification et classification

Référence article 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Réf. fabricant 4338100
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication.Faible jeu d’inversion grâce à une touche à bille pratiquement sans jeu.Insensible aux forces latérales.Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée.Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constantegrâce à un ressort à barre de torsion.Grande course librepour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux).Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérancepour prédéfinir l’écart admissible.
Comparateur de précision mécanique Grand Millimess. Très grande taille avec cadran très lisible.

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Livraison:

Avec flexibles de relevage.