Comparateur de précision Feinika antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 1/40mm

Réf.: 433500 1/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 19,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 mm
Résolution 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 3 µm
Force de mesure 0,7 N - 1 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 433500 1/40
EAN / GTIN 4031452101652
Réf. fabricant 10165
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.
Boîtier laiton stable, chromé mat.
Axe de fixation ⌀ 8 mm h6,trempé et rectifié.
Exécution robuste.
Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.