1004 ZT Compararteur Millimess ±.0050″, .0001″, IP54

Réf.: 4333905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4333905
EAN / GTIN 4059192014094
Réf. fabricant 4333905
Article hors catalogue L40080 2093

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1004 ZT
  • Norme d'usine
  • IP 54 Plage de mesure : ± .0050″
  • aleur de graduation de l'échelle en pouces : .0001''
Livraison: Etui, douille d'adaptation 940, 8 mm sur 3/8″

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Type de produit: 1004 ZT
  • Chiffrage de la graduation: .005″-0-.005″
  • Limite d'erreur Gges en pouces (text): .00012″
  • Limite d'erreur Ge en pouces (texte): .0001″
  • Limite d'erreur Gt en inch (texte): .00005″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .0050″
  • Diamètre de l'échelle_mm: 50 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Force de mesure: 1 N
  • Tige de serrage (inch): 0.375 inch
  • Valeur du pas de l'échelle_inch: 0.0001 inch
  • Marge d'inversion des valeurs de mesure en inch: 0.00003 inch
  • Répétabilité inch: 0.0000 inch

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires