Petit comparateur de précision, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 3/28mm

Réf.: 432500 3/28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 14,00 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 3 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,5 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 17 µm
Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 28 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 432500 3/28
EAN / GTIN 4031452101690
Réf. fabricant 10169
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.