Marbre Précision 0, Longueur×Largeur: 400X400mm

Réf.: 430190 400X400
Remise
448,38 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 876
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Précision 0 mm
Planéité 0,006 mm
Epaisseur 50 mm
Nombre de pieds en caoutchouc 4
Poids 25 kg
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 430190 400X400
EAN / GTIN 4045197435750
Réf. fabricant 430190 400X400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Marbre en granit naturel sélectionné.
  • Exempt de défauts, structure homogène.
  • Résistant à la flexion et à la torsion.
  • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
  • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
  • Bords extérieurs rectifiés.
  • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
  • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
DIN 876/0 − Finement rodé au diamant pour le contrôle.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage.
Avec pieds en caoutchouc.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Téléchargements et documents

Produits adaptés