Chariot haut à plateaux inclinables

Réf.: 4296
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 610 mm
Profondeur plateau 1 650 mm
Charge admissible par plateau 80
Réglable en hauteur oui
réglage en hauteur au pas 120 mm
Niveaux de réglage de l’angle d’inclinaison 15 degrés; 30 degrés
Largeur utile 610 mm
Hauteur utile 1 650 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier
Charge admissible max. 500 kg
Largeur totale Bg 620 mm
Profondeur totale Tg 1 830 mm
Hauteur totale Hg 1 560 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4296
EAN / GTIN 4017976042961
Réf. fabricant 4296
Article hors catalogue L90080 554
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tube d’acier/acier profilé, revêtement par poudre RAL 5007. 1 tablette fixe et 2 amovibles en panneau de bois, surface décor hêtre, encastrées dans des cornières d’acier avec bord de 15 mm de haut sur les côtés longs. Tablettes amovibles à insérer de manière variable, trame d’accrochage 120 mm. Inclinaison possible d’environ 15 et 30 degrés en cas de suspension oblique. Charge max. par tablette 80 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Charge admissible par étage (kg): 80
  • Longueur de la surface utile (mm): 1650
  • Largeur de la surface utile (mm): 610
  • Longueur totale (mm): 1830
  • Largeur totale (mm): 620
  • Hauteur totale (mm): 1560
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40