Coin de serrage

Réf.: 429399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 429399
EAN / GTIN 4020772429393
Réf. fabricant 429399
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à coin, avec mors mors, pas de serrage étagé de 2 mm.
Avec boulon de montage et pierre à rainure.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 30
  • A moins: 50
  • A max.: 57,5
  • B: 30
  • B1: 15
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H maxi.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD maxi.: 65 Nm
  • Force de serrage F: 30 kN
  • Poids: 350 g