Paire de bras de mesure avec ⌀ alésage 3,5 mm, Porte-à-faux: 100mm

Réf.: 428101 100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Bras de mesure
Porte-à-faux 100 mm
Diamètre alésage 3,5 mm

Identification et classification

Référence article 428101 100
EAN / GTIN 4059192025052
Réf. fabricant 4503027
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Bras de mesure rectifiés par paire.

Utilisation:

Pour montage des touches de mesure 428120 et 428130.