Butée micrométrique avec sortie de données, Plage de mesure (course): 0-25mm

Réf.: 426510 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 26,90 € /pcs.
  • 69,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
⌀ tige de support 12 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Longueur tige de support 16 mm
Métrologie numérique
Longueur totale 170 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Réf. fabricant 350-271-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier. Broche de mesure trempée et rectifiée, blocage par vis de serrage, limiteur de couple à friction.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de micromètre.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497445.