Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital avec sortie de données, Plage de mesure: 0-30mm

Réf.: 421560 0-30

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Réf. fabricant 293-666
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Modèle breveté «Quick Micrometer».
Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863.
Marche / arrêt, origine (réglage de base), zéro / Abs
(pour mise à zéro à n’importe quelle position pour réf. 25−55 mm), Hold / Data (enregistrement des valeurs mesurées / transmission des données).
 
Pour réf. 25−55 fonction zéro / Abs.

Description:

  • Le réglage rapide de la broche avec 10 mm / tour réduit le temps de réglage d’un facteur 20.
  • La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.
  • Plage de mesure plus étendue 30 mm.
  • Système de mesure absolu. Réglage superflu du point zéro après la mise en marche. Les mesures erronées sont évitées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357
1 étalon de réglage pour réf. 25−55.

Accessoire(s):

Câble de données 497440.