Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 75-100mm

Réf.: 421304 75-100

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 421304 75-100
EAN / GTIN 4059192004347
Réf. fabricant 4151708
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Affichage LCD bien lisible (8,5 mm de hauteur) à fort contraste. Système de mesure inductif avec dispositif de verrouillage de référence (empêche toute erreur de manipulation). Surfaces de mesure en carbure. Broche de mesure trempée et rectifiée. Cliquet intégré dans le tambour micrométrique. Col de cygne en acier chromé avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n’importe quelle position. Fonction de préréglage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Produits adaptés