Clé à chocs SW 55mm L.270mm

Réf.: 42050055
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 55 mm
Type de produit clé
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface sans revêtement
Norme DIN 7444
Longueur totale 270 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 42050055
EAN / GTIN 4018754024254
Réf. fabricant 42050055
Article hors catalogue L60010 4940
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý 6hran
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 7444

Charakteristika:

  • a: 25 mm
  • Délka mm (L): 270 mm
  • Hmotnost: 1375g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 55 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 55 mm
  • Šířka mm (b): 87,5 mm