Jeu de pieds à coulisse universels numériques IP 67, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 415551 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 25,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3 mm
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 48 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Réf. fabricant 4118807
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses (gorges, rainures, filetages, etc.). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, semelles de mesure de profondeur 415556, étalon de réglage 415557, dispositif de réglage de la force de mesure 415558, 6 paires de touches pour les mesures internes et externes, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.