{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Plage de mesure max. | 1 000 mm | |
| Longueur de bec L | 150 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
| Interface | TESA Link Connector TLC; interface USB; port USB | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Lecture commutable | oui | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Trempé | oui | |
| Surface de mesure | forme arrondie | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,05 mm | |
| lecture | 0 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Pointes de mesure | non | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | réglage unique du point zéro | |
| Mise en veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Durée de fonctionnement | 12 000 h | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 415358 1000 | |
| EAN / GTIN | 7630041106398 | |
| Réf. fabricant | 00530427 |