Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412785 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 412785 150
EAN / GTIN 7630041106299
Réf. fabricant 00530320

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface «Soft Touch».

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Remarque(s):

Egalement disponible en kit avec radio 498921 réf. BT sur demande.