Pied à coulisse numérique IP67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412744 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire pièce unique
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 26 280 h
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série MarCal
Référence fabricant MarCal 16 EWR
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Réglage fin oui
Molette oui
Blocage vis de blocage
Guidage glissière surélevée
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Durée de fonctionnement 26 280 h
Largeur jauge de profondeur 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 412744 150
EAN / GTIN 4059192002220
Réf. fabricant 4103066
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l’eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 49 8940.