Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 412641 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 412641 300
Réf. fabricant 500-205
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure capacitif est protégé contre les impuretés et les dommages dans la règle de mesure, système Absolu.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

Norme:

Suivant norme d'usine.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.
Câble de données 497080 et 497100 avec touche de données.