{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Nombre de dents | 72 | |
| Angle de reprise minimal | 5 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 18 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Surface | avec chromage; finition polie; trempage | |
| Longueur totale | 240 mm | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 40171818 | |
| EAN / GTIN | 4018754281961 | |
| Réf. fabricant | 40171818 | |
| Article hors catalogue | L60010 7106 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |