Brosse plate torsadée RBG Ø 178x13x22,2 mm, fil d’acier Ø 0,50 mm, meuleuses d’angle (10)

Réf.: 4007220954973
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 4007220954973
EAN / GTIN 4007220954973
Réf. fabricant 43304020
Article hors catalogue L51510 943
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD TOOLS possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Brosse agressive. Convient aux travaux de brossage difficiles en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle et des projections de soudage.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 30 Stück
  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 9000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 4500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 8500 RPM
  • Largeur métrique: 13 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø de garniture: 0.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 178 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 38 mm

Avantage(s):

  • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous