Rondelle auto-agrippante POLIVLIES PVKR, corindon, Ø 115 mm, A240F pour ponçage fin et finition avec meuleuse d’angle

Réf.: 4007220354254
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 4007220354254
EAN / GTIN 4007220354254
Réf. fabricant 42871318
Article hors catalogue L51100 445
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • fin, bleu

Description:

Les disques auto-agrippants POLIVLIES conviennent au ponçage de grandes surfaces. Grâce au système flexible composé du disque auto-agrippant POLIVLIES et du support de disque auto-agrippant POLIVLIES, il est également possible de les utiliser sur des contours. Grâce aux trous prédécoupés, elles peuvent être utilisées de manière parfaitement centrée sur différents plateaux de support. Ils sont particulièrement adaptés à l’usinage de grandes surfaces en acier inoxydable (INOX). Granulométrie POLIVLIES 240 F = fin (bleu)

Caractéristique(s):

  • RPM, max. : 5300 RPM
  • RPM, opt. : 3300 RPM
  • Exécution : fin, bleu
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 115 mm
  • Granulométrie : 240 F

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce à un pouvoir abrasif et une durée de vie élevés.
  • Produit une qualité de surface élevée et constante pendant toute la durée de vie, car un nouvel abrasif tranchant est libéré en permanence.
  • Adaptation optimale aux contours grâce à une grande flexibilité.

Utilisation:

  • Recommandations d’utilisation : Pour de meilleures performances, utiliser à une vitesse de coupe recommandée de 15-20 m/s. Utiliser avec le support de sonde auto-agrippante POLIVLIES. Casser le trou de centrage prédécoupé si nécessaire.
  • Tâches d’usinage : Nettoyage ; ébavurage ; ponçage fin par étapes ; rendre rugueux ; structurer (matage, matage au trait et satinage) ; traitement de surface ; traitement des cordons de soudure.
  • Types d’entraînement : Meuleuse d’angle ; Meuleuse d’angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • Veuillez commander le support de disque auto-agrippant POLIVLIES séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous